Motion
083B-28A
Rueda dentada de calibre de serie - 083B / 12 mm, buje "A", 28 dientes, material de acero
Artículo MI #06565726
No. Fabricante 083B-28A
Precio45.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 083B / 12 mm, buje "A", 28 dientes, material de acero
Artículo MI #06565726
No. Fabricante 083B-28A
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
Precio45.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    7.75 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    4.88 mm
  • Peso
    0.34 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    083B / 12 mm
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500417

Descripción general

Descripción del fabricante
083B-28A 3/16 PIÑONES MÉTRICOS Z28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo