Motion
08B-20BSS
Rueda dentada de calibre de serie - 08B / 1/2 pulg., buje "B", 20 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #06565737
No. Fabricante 08B-20BSS
Precio 326.96 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 08B / 1/2 pulg., buje "B", 20 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #06565737
No. Fabricante 08B-20BSS
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
Precio 326.96 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    7.75 mm
  • Peso
    0.75 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067522885

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN MÉTRICO 08B-20BSS 1/2 SS Z20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo