Motion
1213K
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06565829
No. Fabricante 1213K
Precio323.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06565829
No. Fabricante 1213K
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
Precio323.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 1213K
  • Descripción larga
    El 1213K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 65 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 120 mm, diseñado para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213K
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    80067501234

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 1213K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo