Motion
1216K
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06565831
No. Fabricante 1216K
Price$524.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06565831
No. Fabricante 1216K
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
Price$524.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    26 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 1216K
  • Descripción larga
    El 1216K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 80 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 140 mm, perfecto para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    1216K
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    80067501252

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 1216K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo