Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho38 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 1222K
- Descripción largaEl 1222K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 110 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 200 mm, perfecto para entornos hostiles.
- Número de catálogo del fabricante1222K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501262