Motion
12B-2-16TL-1610
Rueda dentada con casquillo TL - 16 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #06565846
No. Fabricante 12B-2-16TL-1610
Precio208.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 16 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #06565846
No. Fabricante 12B-2-16TL-1610
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
Precio208.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067523174

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-2-16TL-1610 3/4 DOBLE TL MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo