Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 1310K
- Descripción largaEl 1310K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 50 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 110 mm, ideal para equipos industriales.
- Número de catálogo del fabricante1310K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501551