Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 2208K
- Descripción largaEl 2208K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 40 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 80 mm, adecuado para un uso de precisión.
- Número de catálogo del fabricante2208K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502296