Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 2209K
- Descripción largaEl 2209K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 45 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 85 mm, perfecto para condiciones difíciles.
- Número de catálogo del fabricante2209K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502298