Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE DOBLE HILERA 2210K
- Descripción largaEl 2210K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 50 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 90 mm, construido para maquinaria industrial.
- Número de catálogo del fabricante2210K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502304