Motion
2101012523
FPR - Extremo de la varilla derecha roscada interna hembra - Diámetro del orificio: 35 mm, Diámetro roscado: M35 x 1.5
Artículo MI #06566548
No. Fabricante 2101012523
Precio314.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FPR - Extremo de la varilla derecha roscada interna hembra - Diámetro del orificio: 35 mm, Diámetro roscado: M35 x 1.5
Artículo MI #06566548
No. Fabricante 2101012523
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
Precio314.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M35 x 1.5
  • Peso
    2.08 kg

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    250 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    FP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    80067518647

Descripción general

Descripción del fabricante
FPR40U EXTREMO DE LA VARILLA HIDRÁULICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo