Motion
M1X3000
Artículo MI #06567000
No. Fabricante M1X3000
Precio534.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #06567000
No. Fabricante M1X3000
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
Precio534.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.50 mm
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Número de dientes
    955
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
M1X3000 BASTIDOR DE ENGRANAJES MÉTRICO MOD 1
  • Tolerancia en paso único +/- 20µm
  • Tolerancia en la suma de pasos +/- 30µmm en 500mm
  • El grado de calidad de los dientes es de 8 a 9 en DIN 3962/63/67
  • Ángulo de presión 20°
  • Material C 45 E UNI EN 10083-1
  • Adecuado para montaje continuo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo