Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6000 pulg.
- Paso diametral76
- Ancho de la cara40 mm
- Diámetro de paso3.0000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes19
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522799
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave