Motion
M4B29
M4B29 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 4
Artículo MI #06567090
No. Fabricante M4B29
Precio197.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4B29 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 4
Artículo MI #06567090
No. Fabricante M4B29
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
Precio197.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8000 pulg.
  • Paso diametral
    116
  • Ancho de la cara
    40 mm
  • Diámetro de paso
    4.6000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522809

Descripción general

Descripción del fabricante
M4B29 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 4
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo