Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Paso diametral260
- Ancho de la cara40 mm
- Diámetro de paso10.2000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes65
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522825
Descripción general
Descripción del fabricante
M4B65 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 4
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave