Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067509819
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieOBF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067509819