Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSHCSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067520834