Motion
SUC201-8
Rodamiento de inserto de bola - 0.5000 pulg. Diámetro de orificio, 28.40 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06567745
No. Fabricante SUC201-8
Precio101.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - 0.5000 pulg. Diámetro de orificio, 28.40 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06567745
No. Fabricante SUC201-8
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
Su precio$101.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28.40 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    80067513556

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC201-8 INSERTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno