Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067521158
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSUCTFL
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067521158
Descripción general
Descripción del fabricante
SUCTFL202-10 TERMOPLA 2-BLT FLG BRG 5/8