Motion
SUCTFL207-23
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-7/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06567825
No. Fabricante SUCTFL207-23
Precio208.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-7/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06567825
No. Fabricante SUCTFL207-23
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
Su precio$208.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067513687
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCTFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067513687

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCTFL207-23 FOLLETOS DE 2-BLT TERMOPLAS BRG