Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoManguito adaptador
- Número de Upc del fabricante80067518622
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUKFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067518622
Descripción general
Descripción del fabricante
UKFC210-45MM FLG PLTD 4-BLT CON ADAP-45MM