Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Tipo de cojineteServicio normal
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Manual de instrucciones
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteWS204-12U
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- EstiloRanura ancha
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO80067516888
Descripción general
Descripción del fabricante
WS204-12U SIN TOMA BRG-3/4