Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Peso2.0 lb
Detalles
- Tipo de cojineteServicio normal
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Manual de instrucciones
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteWS207-23U
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- EstiloRanura ancha
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO80067516934