Motion
F33-14MGT-40-SK

GATES RUBBER CO
F33-14MGT-40-SK

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7711-4333 - 40 mm de ancho
Artículo MI #06568460
No. Fabricante F33-14MGT-40-SK
Precio364.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
F33-14MGT-40-SK

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7711-4333 - 40 mm de ancho
Artículo MI #06568460
No. Fabricante F33-14MGT-40-SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio364.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Peso
    6.7 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    072053824056
  • Número de Dientes  
    33
  • UPC_NO
    072053824056

Descripción general

Descripción del fabricante
F33-14MGT-40 SK SPKT
  • Piñones resistentes y duraderos diseñados para su uso con las correas PowerGrip®GT®2 .
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático.
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.

También puede gustarle