Motion
YCJ 2 11/16 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ 2 11/16 SGT

YCJ 2 11/16 SGT
Artículo MI #06569054
No. Fabricante YCJ 2 11/16 SGT
Precio624.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ 2 11/16 SGT

YCJ 2 11/16 SGT
Artículo MI #06569054
No. Fabricante YCJ 2 11/16 SGT
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
Precio624.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    19 mm
  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8740 pulg., 149.20 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.; 152.40 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.3740 pulg.; 187.30 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    GY1211KRRB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJ 2 11/16 SGT UNIDAD ALOJADA EN S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron