Motion
40-400-30-vac/bar

NOSHOK Inc
40-400-30-vac/bar

Medidor de vacío, caja de 4 pulg. 304SS , 316SS internos, 30 V CA/bar, con. inferior macho 1/2 NPT
Artículo MI #06569900
No. Fabricante 40-400-30-vac/bar
Precio302.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
40-400-30-vac/bar

Medidor de vacío, caja de 4 pulg. 304SS , 316SS internos, 30 V CA/bar, con. inferior macho 1/2 NPT
Artículo MI #06569900
No. Fabricante 40-400-30-vac/bar
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
Precio302.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 40.400.30VAC-30PSI
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo