Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud57 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para petroquimia, construcción, reparación de automóviles, demostración, minería y fabricación.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes • Fabricación de metal • Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos • Sujeción y anclaje pesados a medianos
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Estilo de puñoSin cordones
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para petroquimia, construcción, reparación de automóviles, demostración, minería y fabricación.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Material del revestimientoHPPE
- Material del forroPolietileno
- Número de Upc del fabricante616314159916
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314159916
Descripción general
- La cubierta de fibra de polietileno (HPPE) de alto rendimiento es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Palma acolchada con revestimiento de nitrilo MicroSurface para un mejor agarre en seco y en mojado
- Protectores moldeados de goma termoplástica (TPR) para dedos, pulgares y dorso de las manos para una máxima protección
- Piel reforzada entre los dedos pulgar e índice
- Muñeca extendida
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación