Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud57 cm
- TamañoXL
Details
- Detalles adicionalesIdeal para petroquimia, construcción, reparación de automóviles, demostración, minería y fabricación.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes • Fabricación de metal • Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos • Sujeción y anclaje pesados a medianos
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Estilo de puñoSin cordones
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para petroquimia, construcción, reparación de automóviles, demostración, minería y fabricación.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Material del revestimientoHPPE
- Material del forroPolietileno
- Número de Upc del fabricante616314159930
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314159930
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES 120-5150/XL TUFFMAX5 EN5, NITRILO
- La cubierta de fibra de polietileno (HPPE) de alto rendimiento es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Palma acolchada con revestimiento de nitrilo MicroSurface para un mejor agarre en seco y en mojado
- Protectores moldeados de goma termoplástica (TPR) para dedos, pulgares y dorso de las manos para una máxima protección
- Piel reforzada entre los dedos pulgar e índice
- Muñeca extendida
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature