Motion
DWA8050

DEWALT
DWA8050

Rueda de corte DeWALT - Tipo 1, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.0450 pulg. de grosor de rueda
Artículo MI #06570823
No. Fabricante DWA8050
Precio2.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA8050

Rueda de corte DeWALT - Tipo 1, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.0450 pulg. de grosor de rueda
Artículo MI #06570823
No. Fabricante DWA8050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro total
    4.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte rápido sin rebabas
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte y dentado
  • UPC_NO
    885911266581
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA8050 RUEDAS DE AIRE ACONDICIONADO 4 X 0,045 X 5/8
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Formulación de óxido de aluminio más suave que proporciona un corte más rápido
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"