Motion
30618
Sistema de papelera Akro colgante con listón - Color: gris, acabado/revestimiento: revestimiento en polvo, material: acero
Artículo MI #06571192
No. Fabricante 30618
Precio51.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de papelera Akro colgante con listón - Color: gris, acabado/revestimiento: revestimiento en polvo, material: acero
Artículo MI #06571192
No. Fabricante 30618
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
Precio51.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Altura exterior
    19 pulg.
  • Longitud exterior
    18 pulg.
  • Anchura exterior
    0.312 pulg.
  • Altura total
    19 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Ancho
    0.312 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Panel de pared
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    4
  • Vídeo del producto

Descripción general

Descripción del fabricante
30618 PANEL ENMORADO 18"
  • Fabricado en EE. UU.
  • Los rieles de acero calibre 16 soportan de forma segura las AkroBins y los contenedores InSight (se venden por separado)
  • Acabado con recubrimiento en polvo duradero
  • Capacidad de peso de 160 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo