Especificaciones
Detalles
- Descripción largaLas 7100253712 3M ruedas y herramientas de diamante Resin Bond 3A1 14-1-.25-5 D500 664BL La rueda de desbarbado y no tejida U.3 está diseñada para aplicaciones de esmerilado y acabado de precisión.
- Número de Upc del fabricante00051128991121
- UPC_NO00051128991121
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Destaca en aplicaciones de enmascaramiento para crear líneas de pintura finas y nítidas para trazado de líneas, separación de colores y diseños complejos
- El soporte índigo semitranslúcido proporciona cierta visibilidad para una alineación precisa de la cinta
- Eliminación limpia sin efecto fantasma, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a temperaturas de hasta 250°F/121°C
- Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarse, evitando así el sangrado de pintura
- El adhesivo de goma proporciona una adherencia rápida con una excelente resistencia de sujeción en la mayoría de las superficies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.