Motion
8120-448-021

THOMSON (ALTRA)
8120-448-021

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #06572986
No. Fabricante 8120-448-021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8120-448-021

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #06572986
No. Fabricante 8120-448-021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    1.000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.000 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21200 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    2.83 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    152605 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
8120-448-021 TUERCA DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"