Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño12
Detalles
- ColorVerde
- MangoMango de acero
- Estándares cumplidosASTM F2413-11, ANSI Z41-1991, OSHA 1910.136
- Tipo de dedo del piePuntera de acero
- Material superiorGoma
Descripción general
- Protección contra impactos con punta de acero
- Entresuelas de acero SAFE-STEP para protección contra pinchazos bajo los pies
- Aislamiento de espuma polimérica en las botas
- Plantillas de fieltro 9mm integradas en cada pie para mayor calidez
- Bolsillo interior en el pecho para guardar y mantener secos los objetos personales
- Botones para tirantes resistentes al óxido
- Mangos de acero para mayor soporte
- Suelas gruesas TracTread
- Color verde bosque
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH