Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Talla para hombre9
- Tamaño9 in-oz
Detalles
- Tipo de cierreTirar
- ColorNegro
- MaterialEspuma flexible Cr, neopreno
- Material de la entresuelaEva
- Material de la suelaGoma
- Línea de productosTarea
- Estándares cumplidosASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorGoma de neopreno
Descripción general
- Botines CR de espuma flexible, ligeros y autoaislantes que proporcionan un ajuste ceñido para mantener los pies calientes y las temperaturas bajas
- La construcción revestida a mano está sellada para una fiabilidad 100 % impermeable
- Protección contra impactos con punta de acero
- El forro de malla de aire transpirable absorbe la humedad y la transpiración
- Forro interior extraíble de EVA
- Refuerzos en la puntera y el talón con textura de diamante que resisten las rozaduras y los arañazos
- Orejetas de arranque extraanchas para quitarlas fácilmente con las manos libres
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH