Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre10
Detalles
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro
- Línea de productosTarea
- Protección de los dedosPuntera de acero
Descripción general
- Botines CR de espuma flexible, ligeros y autoaislantes que proporcionan un ajuste ceñido para mantener los pies calientes y las temperaturas bajas
- La construcción revestida a mano está sellada para una fiabilidad 100 % impermeable
- Protección contra impactos con punta de acero
- El forro de malla de aire transpirable absorbe la humedad y la transpiración
- Forro interior extraíble de EVA
- Refuerzos en la puntera y el talón con textura de diamante que resisten las rozaduras y los arañazos
- Orejetas de arranque extraanchas para quitarlas fácilmente con las manos libres
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH