Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Material de la espaldaPVC
- Material de recubrimientoSilicona
- ColorNegro, amarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- Cobertura de dedosCompleto
- Material del forroPoliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosPerro de aparejos
- Tipo de protecciónImpacto
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- UPC_NO883940181165
Descripción general
- El material de PVC (cloruro de polivinilo) moldeado proporciona una excelente protección metacarpiana contra el aplastamiento y el impacto en los nudillos y los dedos
- El PVC también se coloca en áreas clave con riesgo de raspado para mayor protección
- Tejido de Spandex Hi-Viz que se estira fácilmente para ayudar a reducir la fatiga de las manos; el color amarillo brillante permite la identificación visual en entornos con poca luz
- Ribetes reflectantes plateados que mejoran la conciencia visual en condiciones de poca luz
- El cierre de velcro permite apretar o aflojar el puño para un ajuste más cómodo y seguro
- El patrón de agarre de seguridad de silicona proporciona un agarre seguro en entornos aceitosos y húmedos
- Los guantes de piel sintética cosidos y cortados son elegantes, con refuerzo en la entrepierna y sin costuras en la palma, lo que proporciona una mayor comodidad al usuario