Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y nudillos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorNegro / Naranja
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma recubierta de PVC y nudillos
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Uso en la industriaConstrucción, minería, trabajos de mampostería, petróleo y gas, manipulación de chapas metálicas y vidrios, recolección y reciclaje de basura
Descripción general
- Confección única con capa exterior resistente a los cortes y forro interior térmico cepillado que proporciona un excelente aislamiento del frío.
- La capa exterior naranja de alta visibilidad mejora la seguridad del trabajador con una mayor visibilidad en condiciones de poca luz.
- El revestimiento de PVC espumoso proporciona una excelente resistencia a la abrasión y agarre tanto en ambientes húmedos como secos.
- El recubrimiento de nudillos extendido ofrece una mayor protección en entornos húmedos y protege la parte posterior de los dedos.
- Los guantes conservan la flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
- Recomendado para temperaturas de hasta -15°F (-26°C).