Motion
NFD11HD/8M
Guantes resistentes a los cortes NorthFlex Cold Grip Plus 5™ - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Palma recubierta de PVC y nudillos
Artículo MI #06573397
No. Fabricante NFD11HD/8M
Precio14.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes NorthFlex Cold Grip Plus 5™ - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Palma recubierta de PVC y nudillos
Artículo MI #06573397
No. Fabricante NFD11HD/8M
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
Su precio$14.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y nudillos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Negro / Naranja
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma recubierta de PVC y nudillos
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Uso en la industria
    Construcción, minería, trabajos de mampostería, petróleo y gas, manipulación de chapas metálicas y vidrios, recolección y reciclaje de basura

Descripción general

Descripción del fabricante
CONDICIONES DE FRÍO RESISTENTES A NFD11HD/8MCUT
  • Confección única con capa exterior resistente a los cortes y forro interior térmico cepillado que proporciona un excelente aislamiento del frío.
  • La capa exterior naranja de alta visibilidad mejora la seguridad del trabajador con una mayor visibilidad en condiciones de poca luz.
  • El revestimiento de PVC espumoso proporciona una excelente resistencia a la abrasión y agarre tanto en ambientes húmedos como secos.
  • El recubrimiento de nudillos extendido ofrece una mayor protección en entornos húmedos y protege la parte posterior de los dedos.
  • Los guantes conservan la flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
  • Recomendado para temperaturas de hasta -15°F (-26°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo