Motion
AAT-QCBC23XB
Arnés de cuerpo completo, universal, 400 lb, Polystr
Artículo MI #06573489
No. Fabricante AAT-QCBC23XB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés de cuerpo completo, universal, 400 lb, Polystr
Artículo MI #06573489
No. Fabricante AAT-QCBC23XB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Azul - 2XL/3XL in-oz

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Azul
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, pecho, caderas
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Conexión rápida
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, D, L, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Aplicación de estilo
    Chaleco completo

Descripción general

Descripción del fabricante
AAT-QCBC23XBAIRC ALM FD BL 2/3XL QC
  • Transpirable, tecnología de acolchado de núcleo abierto que proporciona un flujo de aire óptimo, mientras se reduce el calor y la humedad, mantener a un trabajador más seco y fresco; más ligero, las hebillas de leva de perfil bajo en las correas de hombro hacen que el ajuste de cincha vertical sea el más fácil de cualquier arnés del mercado; Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para una resistencia durante todo el día y una mayor productividad; El diseño de cincha crea un color original y vibrante para una fácil identificación, mayor visibilidad y mayor seguridad; Silla desmontable Bos'n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo