Especificaciones
Dimensiones
- TamañoAzul - S/M in-oz
Detalles
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorAzul
- Ubicaciones del anillo DEspalda, pecho, caderas
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Hebilla con correa para el hombroLeva
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, D, L, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Aplicación de estiloChaleco completo
- UPC_NO612230218966
Descripción general
- Transpirable, tecnología de acolchado de núcleo abierto que proporciona un flujo de aire óptimo, mientras se reduce el calor y la humedad, mantener a un trabajador más seco y fresco; más ligero, las hebillas de leva de perfil bajo en las correas de hombro hacen que el ajuste de cincha vertical sea el más fácil de cualquier arnés del mercado; Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para una resistencia durante todo el día y una mayor productividad; El diseño de cincha crea un color original y vibrante para una fácil identificación, mayor visibilidad y mayor seguridad; Silla desmontable Bos'n