Motion
GSC-106-SS
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.0625 pulg. D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Ancho
Artículo MI #06573814
No. Fabricante GSC-106-SS
Precio23.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Sólido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.0625 pulg. D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Ancho
Artículo MI #06573814
No. Fabricante GSC-106-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 5/16
  • Peso
    0.254844 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-106-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861634981
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861634981

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-106-SS COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 1 1/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos