Motion
G1SC-193-SS
Collarín de sujeción de una pieza, serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.9375 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #06573831
No. Fabricante G1SC-193-SS
Precio106.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza, serie G1SC-Series - G1SC , una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.9375 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #06573831
No. Fabricante G1SC-193-SS
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
Precio106.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-193-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861634257
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • UPC_NO
    044861634257

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-193-SS ABRAZADERA DIVIDIDA DE 1 15/16" DE DI
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos