Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante321
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2084 pulg-lbs
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada1100 lb;4893.04 N
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso60.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=10/1|ESTILO=A
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.76 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.76 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-14603
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798967134
- Potencia de entrada máxima6.760 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeA
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida4893.04 N, 1100 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie320PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)773 pulg-lbs;87.337 Nm
- UPC_NO662798967134
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®