Motion
NJ 1009 ECP

SKF
NJ 1009 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06577920
No. Fabricante NJ 1009 ECP
Precio401.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 1009 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06577920
No. Fabricante NJ 1009 ECP
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
Precio401.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (1) Brida en anillo interior, (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577724939
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    7316577724939

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ1009ECP COJINETE