Motion
MCLX-20-16-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MCLX, Orificio - Lateral 1: 20 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #06577971
No. Fabricante MCLX-20-16-F
Precio329.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MCLX, Orificio - Lateral 1: 20 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #06577971
No. Fabricante MCLX-20-16-F
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
Precio329.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    20 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    65 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    1.210 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    MCLX
  • Capacidad de par
    258 pies-libras
  • UPC_NO
    63452921762

Descripción general

Descripción del fabricante
MCLX-20-16-F ACOPLAMIENTO DE PUENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo