Motion
SXH0035T
Cilindro de varilla de unión - 250 psi, calibre de 1.5000 pulg., varilla de 0.63 pulg., horquilla de tapa
Artículo MI #06578601
No. Fabricante SXH0035T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de varilla de unión - 250 psi, calibre de 1.5000 pulg., varilla de 0.63 pulg., horquilla de tapa
Artículo MI #06578601
No. Fabricante SXH0035T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud extendida
    7.2500 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    1 pulg.
  • Altura del producto
    2.00 pulg.
  • Longitud del producto
    7.25 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.63 pulg.
  • Peso
    4.20 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    Sí
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    PolyPak
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie R5

Descripción general

Descripción del fabricante
LR5C-1.50X1.00-N-0.63-2-N-N-N-1-1 CICLO
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno