Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Gravedad específica1
Detalles
- Material baseInorgánico
- ColorGris/negro
- Capacidad del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de inflamaciónMás de 600 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento600 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Grasa sintética de alta calidad desarrollada para aplicaciones de alta temperatura
- TEMP-GUARD contiene disulfuro de grafito y molibdeno para proporcionar al producto capacidades de baja fricción y de presión extrema
- El fluido sintético de este producto proporciona características excepcionales de flujo a baja temperatura, así como estabilidad a alta temperatura
- La resistencia a la oxidación inherente de TEMP-GUARD se mejora aún más con antioxidantes que controlan el carbono a alta temperatura.