Motion
CG361A
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #06579088
No. Fabricante CG361A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #06579088
No. Fabricante CG361A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    8.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 Out ODE Brkt Radial
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.80 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856081834
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856081834
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM CG361A DP 115/230V 56C 1PH
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para una mayor eficiencia, como se ha indicado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo