Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor48
- Longitud del motor menos eje8.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.43 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 Out ODE Brkt Radial
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAN
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856117656
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 48
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856117656
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Se aceptarán kits de cara en C, excepto cuando se indique lo contrario; consulte la sección Accesorios
- Consulte la sección A prueba de goteo de XRI® en la sección Eficiencia premium para obtener información sobre la eficiencia premium de NEMA