Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.18 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856071309
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856071309
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para una mayor eficiencia, como se ha indicado